SIEMENS - PB M12-Anschlussstecker für ET 200 mit axialem Kabelabgang, Stifteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19050EA00
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401999
Sonepar Artikelnummer
120755421
Hersteller Artikelnummer
6GK19050EA00
Hersteller Typ
6GK1905-0EA00
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19050EA00
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: M12-Steckverbinder
- Anschlussart: Axialer Kabelabgang
- Verpackungseinheit: 1 Packung = 5 Stück
- Kompatibel mit: ET 200
- Einfache Feldkonfektionierung für flexible Einsatzmöglichkeiten.
- Hohe Zuverlässigkeit durch bewährte M12-Technologie.
- Praktische Verpackungseinheit erleichtert den Einkauf und die Lagerung.
M12-Anschluss-Stecker für ET 200
Der M12-Anschluss-Stecker für ET 200 ist für die Feldkonfektionierung mit axialem Kabelabgang konzipiert und enthält einen Stifteinsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


