SIEMENS - PB PCF Fiber Optic Cable, PVC-Außenmantel, 4 PCF-Simplex-ST, IP20, 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18211CN50
Faserart - PCF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 50 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401456
Sonepar Artikelnummer
120755679
Hersteller Artikelnummer
6XV18211CN50
Hersteller Typ
6XV1821-1CN50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18211CN50
Faserart:
PCF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
50 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.022 kg
- Typ: PROFIBUS PCF Fiber Optic
- Anschluss: 4 PCF-Simplex-Stecker
- Länge: 50 m
- Anwendung: Standardleitung für SIMATIC NET
- Ermöglicht eine zuverlässige Datenübertragung über lange Strecken.
- Widerstandsfähig gegenüber Störungen und elektromagnetischer Interferenz.
- Einfache Installation durch standardisierte Steckverbindungen.
Profibus pcf fiber optic
The PROFIBUS PCF Fiber Optic is designed for reliable data transmission in industrial environments, featuring 4 PCF simplex connectors and a length of 50 meters.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


