SIEMENS - PB PCF Fiber Optic Cable, PVC-Außenmantel, 4 PCF- Simplex-Stecker, IP20, 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18211CT10
Faserart - PCF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401470
Sonepar Artikelnummer
120755681
Hersteller Artikelnummer
6XV18211CT10
Hersteller Typ
6XV1821-1CT10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18211CT10
Faserart:
PCF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.022 kg
- Länge: 100 m
- Stecker: 4 PCF-Simplex-Stecker
- Typ: Standardleitung
- Verlässliche Datenübertragung über große Entfernungen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch Standardverbindungen.
- Robuste Konstruktion für hohe Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen.
Profibus PCF Fiber Optic
Der PROFIBUS PCF Fiber Optic ist eine Standardleitung mit einer Länge von 100 m, ausgestattet mit 4 PCF-Simplex-Steckern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


