SIEMENS - PB PCF Fiber Optic Cable, PVC-Außenmantel, 4 PCF- Simplex-Stecker, IP20, 150m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18211CT15
Faserart - PCF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 150 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401487
Sonepar Artikelnummer
120755682
Hersteller Artikelnummer
6XV18211CT15
Hersteller Typ
6XV1821-1CT15
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18211CT15
Faserart:
PCF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
150 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.022 kg
- Typ: PROFIBUS PCF Fiber Optic Standardleitung
- Anschluss: 4 PCF-Simplex-Stecker
- Länge: 150 m
- Hohe Störsicherheit durch optische Signalübertragung.
- Geeignet für lange Distanzen ohne Signalverlust.
- Einfache Installation und Anschlussmöglichkeiten.
Profibus PCF Fiber Optic
The PROFIBUS PCF Fiber Optic is designed for reliable data transmission over long distances using fiber optic technology.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


