SIEMENS - PB PCF Fiber Optic Cable, PVC-Außenmantel, 4 PCF- Simplex-Stecker, IP20, 200m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18211CT20
Faserart - PCF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 200 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401494
Sonepar Artikelnummer
120755683
Hersteller Artikelnummer
6XV18211CT20
Hersteller Typ
6XV1821-1CT20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18211CT20
Faserart:
PCF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
200 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.022 kg
- Typ: PROFIBUS PCF Fiber Optic
- Anzahl der Steckverbinder: 4 PCF-Simplex-Stecker
- Länge: 200 m
- Verbindungstechnologie: Glasfaser
- Ermöglicht eine stabile und zuverlässige Datenübertragung über lange Strecken.
- Verringert elektromagnetische Störungen durch die Verwendung von Glasfasertechnik.
- Einfacher Anschluss und Installation durch Standardsteckverbinder.
Profibus PCF Fiber Optic
Der PROFIBUS PCF Fiber Optic ist eine Standardleitung für die Integration von PROFIBUS mit 4 PCF-Simplex-Steckern und einer Länge von 200 m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


