SIEMENS - PB PCF Fiber Optic Cable, PVC-Außenmantel, 4 PCF- Simplex-Stecker, IP20, 250m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18211CT25
Faserart - PCF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 250 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401500
Sonepar Artikelnummer
120755684
Hersteller Artikelnummer
6XV18211CT25
Hersteller Typ
6XV1821-1CT25
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18211CT25
Faserart:
PCF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
250 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.022 kg
- Typ: PROFIBUS PCF Fiber Optic
- Kabellänge: 250 m
- Anschluss: 4 PCF-Simplex-Stecker
- Standard: SIMATIC NET Leitungen PROFIBUS PCF Fiber Optic Standardleitung
- Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Datenübertragung.
- Ideal für Anwendungen, die lange Distanzen benötigen.
- Robuste Bauweise, die Störungen durch elektromagnetische Einflüsse minimiert.
Profibus PCF Fiber Optic
The PROFIBUS PCF Fiber Optic is designed for high-speed data transmission over distances of up to 250 meters.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


