SIEMENS - PB PCF Fiber Optic Cable, PVC-Außenmantel, 4 PCF- Simplex-Stecker, IP20, 300m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18211CT30
Faserart - PCF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 300 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401517
Sonepar Artikelnummer
120755685
Hersteller Artikelnummer
6XV18211CT30
Hersteller Typ
6XV1821-1CT30
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18211CT30
Faserart:
PCF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
300 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.022 kg
- Länge: 300 m
- Anschluss: 4 PCF-Simplex-Stecker
- Verbindungstechnologie: Fiber Optic
- Verbesserte Datenübertragungsrate durch den Einsatz von Glasfaser.
- Erhöhte Störsicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Kupferleitungen.
- Leichte Installation durch standardisierte Stecker.
Profibus PCF Fiber Optic
PROFIBUS PCF Fiber Optic is designed for reliable data transmission using fiber optic technology, featuring 4 PCF-Simplex connectors and a length of 300 m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


