SIEMENS - PB PCF Fiber Optic Cable, PVC-Außenmantel, 4 PCF- Simplex-Stecker, IP20, 75m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18211CN75
Faserart - PCF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 75 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401463
Sonepar Artikelnummer
120755680
Hersteller Artikelnummer
6XV18211CN75
Hersteller Typ
6XV1821-1CN75
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18211CN75
Faserart:
PCF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
75 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.022 kg
- Typ: PROFIBUS PCF Fiber Optic Standardleitung
- Anschluss: 4 PCF-Simplex-Stecker
- Länge: 75 m
- Ermöglicht stabile und sichere Datenübertragung über lange Strecken.
- Reduziert Störungen durch elektromagnetische Interferenzen.
- Einfach zu installieren und zu integrieren in bestehende Systeme.
Profibus PCF Fiber Optic
PROFIBUS PCF Fiber Optic is a standard cable designed for reliable data transmission in industrial environments.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


