SIEMENS - PB PCF Standard Cable (200/230), Plastik, PVC-Außenmantel, 4xST, 150m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18211BT15
Faserart - PCF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 150 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401401
Sonepar Artikelnummer
120755674
Hersteller Artikelnummer
6XV18211BT15
Hersteller Typ
6XV1821-1BT15
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18211BT15
Faserart:
PCF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
150 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.022 kg
- Length: 150 meters
- Connectors: 4 PCF-BFOC connectors
- Type: Standard Fiber Optic cable for PROFIBUS
- Reliable Data Transmission: Ensures stable communication over long distances.
- Ease of Installation: User-friendly design with standard connectors.
- Durability: Fiber optic technology provides greater resistance to electromagnetic interference.
Profibus PCF Fiber Optic
The PROFIBUS PCF Fiber Optic is designed for reliable data transmission with a length of 150 meters, equipped with 4 PCF-BFOC connectors.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


