SIEMENS - PB PCF Standard Cable (200/230), Plastik, PVC-Außenmantel, 4xST, 200m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18211BT20
Faserart - PCF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 200 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401418
Sonepar Artikelnummer
120755675
Hersteller Artikelnummer
6XV18211BT20
Hersteller Typ
6XV1821-1BT20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18211BT20
Faserart:
PCF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
200 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.022 kg
- Länge: 200m
- Stecker: 4 PCF-BFOC-Stecker
- Typ: Standardleitung
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit durch optische Fasertechnik.
- Erhöhte Störsicherheit in industriellen Umgebungen.
- Flexible Anwendungsmöglichkeiten dank modularer Bauweise.
Profibus PCF Fiber Optic
The PROFIBUS PCF Fiber Optic is designed for reliable data transmission in automation systems with a length of 200m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


