SIEMENS - PB PCF Standard Cable (200/230), Plastik, PVC-Außenmantel, 4xST, 250m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18211BT25
Faserart - PCF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 250 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401425
Sonepar Artikelnummer
120755676
Hersteller Artikelnummer
6XV18211BT25
Hersteller Typ
6XV1821-1BT25
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18211BT25
Faserart:
PCF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
250 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.022 kg
- Länge: 250m
- Stecker: 4 PCF-BFOC-Stecker
- Typ: Standardleitung
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit durch optische Technologie.
- Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Störungen.
- Die langlebige Lösung für anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Profibus PCF Fiber Optic
Die PROFIBUS PCF Fiber Optic ist eine Standardleitung für die zuverlässige Datenübertragung mit einer Länge von 250m.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


