SIEMENS - PB PCF Standard Cable (200/230), Plastik, PVC-Außenmantel, 4xST, 300m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18211BT30
Faserart - PCF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 300 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401432
Sonepar Artikelnummer
120755677
Hersteller Artikelnummer
6XV18211BT30
Hersteller Typ
6XV1821-1BT30
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18211BT30
Faserart:
PCF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
300 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.022 kg
- Länge: 300m
- Connector: 4 PCF-BFOC-Stecker
- Standardleitung: PROFIBUS PCF Fiber Optic
- Optimale Signalübertragung über lange Distanzen.
- Hohe Zuverlässigkeit und Störsicherheit in industriellen Anwendungen.
- Einfache Installation dank standardisierter Anschlüsse.
Profibus PCF Fiber Optic
PROFIBUS PCF Fiber Optic is designed for reliable communication in industrial environments, featuring a length of 300m and equipped with 4 PCF-BFOC connectors.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


