SIEMENS - PB PCF Standard Cable (200/230), Plastik, PVC-Außenmantel, 4xST, 400m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18211BT40
Faserart - PCF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 400 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401449
Sonepar Artikelnummer
120755678
Hersteller Artikelnummer
6XV18211BT40
Hersteller Typ
6XV1821-1BT40
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18211BT40
Faserart:
PCF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
400 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.022 kg
- Länge: 400m
- Typ: STANDARDLEITUNG
- Steckverbindungen: 4 PCF-BFOC-Stecker
- Hohe Übertragungsqualität über lange Distanzen.
- Robustheit gegenüber elektromagnetischen Störungen.
- Einfache Installation durch standardisierte Steckverbindungen.
Profibus PCF Fiber Optic
Der PROFIBUS PCF Fiber Optic ermöglicht eine zuverlässige Datenübertragung über lange Strecken von bis zu 400m, ideal für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


