SIEMENS - PB PCF Standard Cable (200/230), Plastik, PVC-Außenmantel, 4xST, 75m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18211BN75
Faserart - PCF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 75 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401388
Sonepar Artikelnummer
120755672
Hersteller Artikelnummer
6XV18211BN75
Hersteller Typ
6XV1821-1BN75
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18211BN75
Faserart:
PCF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
75 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.022 kg
- Typ: PROFIBUS PCF Fiber Optic
- Stecker: 4 PCF-BFOC-Stecker
- Länge: 75 Meter
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit für effektive Kommunikation.
- Robuste Konstruktion für den Einsatz in herausfordernden Umgebungen.
- Einfach zu installieren und zu handhaben dank standardisierter Anschlüsse.
Profibus Pcf Fiber Optic
The PROFIBUS PCF Fiber Optic is designed for high-speed data transmission in industrial applications, featuring a length of 75 meters and equipped with 4 PCF-BFOC connectors.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


