SIEMENS - PB Plastic-Fiber-Optic BFOC-Stecker, 20 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19051PA00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85367000
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169402439
Sonepar Artikelnummer
121121353
Hersteller Artikelnummer
6GK19051PA00
Hersteller Typ
6GK1905-1PA00
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19051PA00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.010 kg
- Type: BFOC-Stecker
- Packung: 1 Packung = 20 Stück
- Application: SIMATIC NETPB
- Material: Plastic-Fiber-Optic
- Enhanced data transmission speed and reliability.
- Lightweight and flexible design for easy installation.
- Suitable for various industrial applications.
- Cost-effective packaging with 20 pieces per pack.
Profibus Plastic Fiber Optic
The PROFIBUS Plastic Fiber Optic is designed for reliable data transmission in industrial environments using fiber optics.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


