Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - PB POF Standard Cable (980/1000), Plastik, PVC, 4xST, 80m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - PB POF Standard Cable (980/1000), Plastik, PVC, 4xST, 80m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV18210BN80

  • Faserart - POF

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 80 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169401371

Sonepar Artikelnummer

120755671

Hersteller Artikelnummer

6XV18210BN80

Hersteller Typ

6XV1821-0BN80

Hersteller Artikel Nr.:

6XV18210BN80

Faserart:

POF

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

80 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

APC-Ausführung:

Nein

Mantel-Farbe:

violett

Knickschutztülle:

ohne

Flammwidrig:

nein

Geeignet für Schleppketten:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.065 kg

    Profibus Plastic Fiber Optic

    Standardleitung mit 4 BFOC-Steckern, Länge 80m, designed for reliable communication in industrial environments.

    Technische Details:

    • Standardleitung für PROFIBUS
    • Material: Kunststoff
    • Enthält 4 BFOC-Stecker
    • Länge: 80m

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit in der industriellen Kommunikation
    • Einfache Installation durch Standard-Steckverbindungen
    • Optimal für anspruchsvolle Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie