SIEMENS - PB POF Standard Cable (980/1000), Plastik, PVC-Außenmantel, 4xST, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18210BH10
Faserart - POF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401272
Sonepar Artikelnummer
120755598
Hersteller Artikelnummer
6XV18210BH10
Hersteller Typ
6XV1821-0BH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18210BH10
Faserart:
POF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.065 kg
- Länge: 1 Meter
- Anzahl der Stecker: 4 BFOC-Stecker
- Typ: Plastic Fiber Optic
- Standard: PROFIBUS
- Hohe Flexibilität und Leichtgewicht durch den Einsatz von Kunststofffaseroptik.
- Einfache Installation aufgrund der Standardkonektoren.
- Optimale Datenübertragungsqualität in industriellen Anwendungen.
Profibus Plastic Fiber Optic
Standardleitung mit 4 BFOC-Steckern, Länge 1 M für zuverlässige Datenübertragung in PROFIBUS-Netzwerken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


