SIEMENS - PB POF Standard Cable (980/1000), Plastik, PVC-Außenmantel, 4xST, 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18210BN25
Faserart - POF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 25 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401333
Sonepar Artikelnummer
120755604
Hersteller Artikelnummer
6XV18210BN25
Hersteller Typ
6XV1821-0BN25
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18210BN25
Faserart:
POF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
25 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.065 kg
- Standardleitung für PROFIBUS
- 4 BFOC-Stecker
- Länge: 25m
- Optimal für industrielle Anwendungen
- Zuverlässige Datenübertragung
- Einfacher Anschluss dank BFOC-Steckern
- Robuste Ausführung für den industriellen Einsatz
Profibus Plastic Fiber Optic
Standardleitung mit 4 BFOC-Steckern, Länge 25m, designed for reliable communication in industrial environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


