SIEMENS - PB POF Standard Cable (980/1000), Plastik, PVC-Außenmantel, 4xST, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18210BH20
Faserart - POF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401289
Sonepar Artikelnummer
120755599
Hersteller Artikelnummer
6XV18210BH20
Hersteller Typ
6XV1821-0BH20
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18210BH20
Faserart:
POF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.065 kg
- Länge: 2 Meter
- Stecker: 4 BFOC-Stecker
- Produkttyp: PROFIBUS Plastic Fiber Optic Standardleitung
- Hohe Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung.
- Einfache Installation durch standardisierte Stecker.
- Geeignet für verschiedene industrielle Anwendungen.
Profibus Plastic Fiber Optic
Standardleitung mit 4 BFOC-Steckern und einer Länge von 2 Metern, ideal für zuverlässige Datenübertragungen in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


