SIEMENS - PB POF Standard Cable (980/1000), Plastik, PVC-Außenmantel, 4xST, 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18210BN30
Faserart - POF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 30 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401340
Sonepar Artikelnummer
120755605
Hersteller Artikelnummer
6XV18210BN30
Hersteller Typ
6XV1821-0BN30
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18210BN30
Faserart:
POF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
30 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.065 kg
- Standardleitung mit 4 BFOC-Steckern
- Länge: 30m
- Zuverlässige Datenkommunikation in industriellen Umgebungen
- Einfache Installation durch Standardanschlüsse
Profibus Plastic Fiber Optic
The PROFIBUS Plastic Fiber Optic is designed for reliable data communication in industrial environments, featuring a standard cable with 4 BFOC connectors and a length of 30 meters.
Technische Daten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


