SIEMENS - PB POF Standard Cable (980/1000), Plastik, PVC-Außenmantel, 4xST, 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18210BN50
Faserart - POF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 50 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401357
Sonepar Artikelnummer
120755606
Hersteller Artikelnummer
6XV18210BN50
Hersteller Typ
6XV1821-0BN50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18210BN50
Faserart:
POF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
50 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.065 kg
- Standardleitung mit 4 BFOC-Steckern
- Länge: 50m
- Fiber optic technology for high-speed data transmission
- Erhöhte Übertragungsreichweite durch den Einsatz von Glasfaser
- Robuste Verbindung durch BFOC-Stecker
- Ideal für industrielle Anwendungen mit hoher Datentransmissionsrate
Profibus Plastic Fiber Optic
This product is a standard cable for PROFIBUS with fiber optic technology, featuring 4 BFOC connectors and a length of 50 meters.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


