SIEMENS - PB POF Standard Cable (980/1000), Plastik, PVC-Außenmantel, 4xST, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18210BH50
Faserart - POF
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401296
Sonepar Artikelnummer
120755600
Hersteller Artikelnummer
6XV18210BH50
Hersteller Typ
6XV1821-0BH50
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18210BH50
Faserart:
POF
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.065 kg
- Länge: 5m
- Anschluss: 4 BFOC-Stecker
- Typ: Plastic Fiber Optic
- Geeignet für: PROFIBUS Anwendungen
- Verbesserte Signalübertragung durch die Verwendung von Glasfasertechnologie.
- Einfache Installation dank standardisierter Stecker.
- Hohe Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Störungen.
Profibus Plastic Fiber Optic Standardleitung
Standardleitung mit 4 BFOC-Steckern und einer Länge von 5m, ideal für PROFIBUS Anwendungen.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


