SIEMENS - PB POF Standard Cable (980/1000), Plastik, PVC-Außenmantel, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18210AH10
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - violett
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169401241
Sonepar Artikelnummer
12077541499
Hersteller Artikelnummer
6XV18210AH10
Hersteller Typ
6XV1821-0AH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18210AH10
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
violett
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.065 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Standardleitung für PROFIBUS
- Meterware mit Mindestbestellmenge von 20m
- Maximale Länge von 500m
- SIMATIC NETLeitungen
- Hohe Datenübertragungsrate und Zuverlässigkeit
- Flexibel einsetzbar durch Meterware
- Ermöglicht individuelle Anpassungen der Länge
Profibus Plastic Fiber Optic (980/1000)
PROFIBUS Plastic Fiber Optic is designed for efficient and reliable data transmission in industrial environments.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


