SIEMENS - PC Adapter USB A2, Anschluss PG/PC/Notebook an SIMATIC S7 via PROFIBUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK15710BA000AA0
Bustyp - sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169280860
Sonepar Artikelnummer
120747516
Hersteller Artikelnummer
6GK15710BA000AA0
Hersteller Typ
6GK1571-0BA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK15710BA000AA0
Bustyp:
sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Ethernet:
Nein
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Höhe:
26 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
105 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.480 kg
- USB V2.0 Schnittstelle
- Unterstützt Windows XP/Vista/Windows 7 32/64 Bit und höher
- Enthält ein 5m USB-Kabel
- Enthält ein 0,3m MPI-Kabel
- Einfacher Anschluss von PCs oder Notebooks an SIMATIC S7 System
- Hohe Flexibilität durch lange Kabelmaße
- Kompatibel mit gängigen Windows-Betriebssystemen
PC-Adapter USB A2
Der USB-Adapter dient zum Anschluss eines PG/PC oder Notebooks an SIMATIC S7 via PROFIBUS oder MPI und wird mit einem 5m USB-Kabel sowie einem 0,3m MPI-Kabel geliefert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


