SIEMENS - PC-Umrichter-Verbindungssatz-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32550AA002CA0
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85404000
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169457873
Sonepar Artikelnummer
120529891
Hersteller Artikelnummer
6SL32550AA002CA0
Hersteller Typ
6SL3255-0AA00-2CA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32550AA002CA0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85404000
Gewicht:
0.150 kg
Sinamics G120 PC-Umrichter-Verbindungssatz-2
Der PC-Umrichter-Verbindungssatz ermöglicht die Steuerung und Inbetriebnahme eines Umrichters direkt von einem PC aus.
Technische Details:
- Typ: PC-Umrichter-Verbindungssatz-2
- Länge: 3m
- Kompatibel mit: Control Units CU230P-2, CU240B-2, CU240E-2, CU250S-2 G110M und SINAMICS G120C
Kundenvorteile:
- Einfacher Zugang zur Steuerung und Inbetriebnahme des Umrichters direkt vom PC.
- Voraussetzung ist die entsprechende Software (Inbetriebnahme-Tool STARTER oder SINAMICS Startdrive).
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


