SIEMENS - PCF Standard Cable GP 200/230, aufteilbar, PVC Außenmantel, UL, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18612A
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169403733
Sonepar Artikelnummer
12077543399
Hersteller Artikelnummer
6XV18612A
Hersteller Typ
6XV1861-2A
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18612A
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.045 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Spannung: 200/230V
- Aufteilbar: Ja
- UL-Zulassung: Vorhanden
- Ohne Stecker: Ja
- Mindestbestellmenge: 20m
- Maximale Länge: 2000m
- Flexibilität in der Länge für individuelle Anwendungen.
- Hohe Sicherheitsstandards durch UL-Zulassung.
- Leicht anpassbar dank aufteilbarem Design.
Pcf Standard Cable
The PCF Standard Cable is a versatile standard cable designed for industrial applications, offering UL certification and customizable lengths.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


