SIEMENS - PCF Trailing Cable 200/230, aufteilbar, PUR Außenmantel, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18612C
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169403740
Sonepar Artikelnummer
12077543499
Hersteller Artikelnummer
6XV18612C
Hersteller Typ
6XV1861-2C
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18612C
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.071 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Maximale Länge: 2000m
- Mindestbestellmenge: 20m
- Schleppleitung, aufteilbar
- Ohne Stecker
- Flexibel einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungen
- Kosteneffizient durch Meterware
- Individuell anpassbar dank aufteilbarer Konstruktion
Pcf trailing cable
The PCF Trailing Cable is a versatile meter-length cable designed for applications requiring a maximum length of 2000 meters and is sold by the meter without connectors.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


