SIEMENS - PCF Trailing Cable GP 200/230, aufteilbar, PVC Außenmantel, UL, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18612D
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169403757
Sonepar Artikelnummer
12077543599
Hersteller Artikelnummer
6XV18612D
Hersteller Typ
6XV1861-2D
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18612D
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.085 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- UL-Zulassung
- Schleppleitung
- Aufteilbar
- Maximale Länge: 2000m
- Mindestbestellmenge: 20m
- Flexibler Einsatz in verschiedenen Anwendungen
- Ermöglicht individuelle Längenanpassung
- Hohe Flexibilität durch die aufteilbare Ausführung
Pcf Trailing Cable, GP (200/230)
The PCF Trailing Cable is designed for flexible use in industrial applications, offering a maximum length of 2000 meters and is available in meter goods without connectors.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


