SIEMENS - PE-Abgriff, Anschluss Hauptstromkreis mit Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA68703AC
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 1
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209725409
Sonepar Artikelnummer
120227549
Hersteller Artikelnummer
3RA68703AC
Hersteller Typ
3RA6870-3AC
Hersteller Artikel Nr.:
3RA68703AC
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
1
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.027 kg
- Typ: Federzuganschluss
- System: SIRIUS Systembaukasten
- Anwendung: Hauptstromkreis
- Effiziente und einfache Installation.
- Immer aktuelle Lösungen für moderne Anforderungen.
- Optimierte Leistung und Benutzerfreundlichkeit.
Pe-abgriff Anschluss Hauptstromkreis
Federzuganschluss Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


