SIEMENS - PE-Abgriff, Anschluss Hauptstromkreis mit Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA68704AB
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 1
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209725393
Sonepar Artikelnummer
120227550
Hersteller Artikelnummer
3RA68704AB
Hersteller Typ
3RA6870-4AB
Hersteller Artikel Nr.:
3RA68704AB
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
1
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.031 kg
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Systemtyp: SIRIUS Systembaukasten
- Einfache Installation und Wartung.
- Effiziente Systemlösungen für verschiedene Anwendungen.
- Immer aktuelle Produkte für höchste Zuverlässigkeit.
Pe-Abgriff Anschluss Hauptstromkreis
Schraubanschluss Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


