SIEMENS - PE-Durchgangsklemme, Bodeneinbau, Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93403C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552323
Sonepar Artikelnummer
120595283
Hersteller Artikelnummer
3LD93403C
Hersteller Typ
3LD9340-3C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93403C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg
- Modularer Aufbau für einfache Montage
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A
- Vielseitig einsetzbar mit internationalen Approbationen
- Eine mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
- Vielfältige Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb erhältlich
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern oder zusätzlicher Klemme
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Montagemöglichkeiten
- Sichere Abschaltmöglichkeiten in diversen Anwendungen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Pe-durchgangsklemme
Der SENTRON 3LD3 Haupt- und NOT-AUS-Schalter ist für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen konzipiert, einschließlich kleiner Maschinen und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


