SIEMENS - PE-Durchgangsklemme, Fronteinbau, Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93403B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552330
Sonepar Artikelnummer
120595282
Hersteller Artikelnummer
3LD93403B
Hersteller Typ
3LD9340-3B
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93403B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg
- Modularer Aufbau für einfache Montage.
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A.
- Mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen.
- Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau.
- Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb verfügbar.
- International anerkannte Approbationen.
- Auch Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2.
- Sichere Abschaltung für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen.
- Einfache und schnelle Montage von Hilfsschaltern oder weiteren Komponenten.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
PE-Durchgangsklemme, Fronteinbau
Das Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3 ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, einschließlich kleiner Maschinen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


