SIEMENS - PE-Durchgangsklemme mit Schraubanschluss Klemmenbreite 12,0mm Farbe grün-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10000CK07
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4001869403014
Sonepar Artikelnummer
120948054
Hersteller Artikelnummer
8WH10000CK07
Hersteller Typ
8WH1000-0CK07
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10000CK07
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
12.15 mm
Höhe:
55.5 mm
Tiefe:
54.35 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.047 kg
- Durchmesser: 16mm²
- Farbe: grün-gelb
- Unterstützte Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Klemme, Schraubanschluss, PE/PEN-Klemme, 16mm², grün-gelb
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


