SIEMENS - PE-Durchgangsklemme mit Schraubanschluss Klemmenbreite 16,0mm Farbe grün-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10000CM07
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4001869403021
Sonepar Artikelnummer
120952177
Hersteller Artikelnummer
8WH10000CM07
Hersteller Typ
8WH1000-0CM07
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10000CM07
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
16 mm
Höhe:
63.2 mm
Tiefe:
65.05 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.088 kg
- Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör: Übergreifend nutzbar.
- Dauerhaft sicherer Kontakt: Zuverlässige Verbindung für elektrische Verbindungen.
- Umfangreiches Zubehör: Standardisierte Zubehörteile.
- Standardmäßiger Berührungsschutz: Gewährleistet Sicherheit bei der Installation.
- Leicht lösbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen.
- Ermöglicht die Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Optimum an Sicherheit dank innovativer Technik nur von Siemens.
Klemme, Schraubanschluss, PE/PEN-Klemme, 35mm², grün-gelb
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


