SIEMENS - PE-Durchgangsklemme mit Schraubanschluss Klemmenbreite 8,2mm Farbe grün-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10000CH07
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4001869402994
Sonepar Artikelnummer
120945989
Hersteller Artikelnummer
8WH10000CH07
Hersteller Typ
8WH1000-0CH07
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10000CH07
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
8.15 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
46.85 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg
- Anschlussart: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss, frei kombinierbar
- Dimension: 6mm²
- Farbe: grün-gelb
- Standardisiertes: Beschriftungs- und Prüf Zubehör, übergreifend nutzbar
- Berührungsschutz: Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Klemme, Schraubanschluss, PE/PEN-Klemme, 6mm², grün-gelb
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


