SIEMENS - PE-Durchgangsklemme mit Schraubanschluss Klemmengröße 35,0mm2 Klemmenbreite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH10000AM01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 50 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869402963
Sonepar Artikelnummer
120952176
Hersteller Artikelnummer
8WH10000AM01
Hersteller Typ
8WH1000-0AM01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH10000AM01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 50 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Höhe:
63.2 mm
Tiefe:
65 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.060 kg
- Maximaler Querschnitt: 35mm²
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Geeignet für Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige elektrische Verbindungen
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 35mm², blau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


