SIEMENS - PE-Einspeisung, Anschl. Hauptstromkreis: Federzuganschl., Anschl.kl. max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA68605AC
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 1
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209725386
Sonepar Artikelnummer
120227547
Hersteller Artikelnummer
3RA68605AC
Hersteller Typ
3RA6860-5AC
Hersteller Artikel Nr.:
3RA68605AC
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
1
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.078 kg
- Federzuganschluss
- Anschlussklemme maximal 25 mm2
- Einfacher Anschluss und Installation
- Effiziente Nutzung von Platz und Ressourcen
- Immer aktuelle Lösungen durch modulare Systembaukästen
Pe-einspeisung anschluss hauptstromkreis
Der SIRIUS Systembaukasten ermöglicht eine einfache und effiziente Anbindung mit einem Federzuganschluss für maximale Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


