SIEMENS - PE-Einspeisung, Anschluss Hauptstromkreis:Schraubanschluss, Anschlussklemme max.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA68606AB
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 1
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209725379
Sonepar Artikelnummer
120227548
Hersteller Artikelnummer
3RA68606AB
Hersteller Typ
3RA6860-6AB
Hersteller Artikel Nr.:
3RA68606AB
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
1
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.073 kg
- Schraubanschluss Anschlussklemme maximal 25 mm² / 35 mm²
- Einfacher und effizienter Aufbau des Systems
- Immer aktuelle Technik für zuverlässige Leistung
Pe-einspeisung anschluss hauptstromkreis
Der SIRIUS Systembaukasten bietet eine einfache und effiziente Lösung für die Einspeisung im Hauptstromkreis mit Schraubanschlüssen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


