Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - PE-INSTA-Durchgangsklemme 2,5 mm2, 5,2mm Breite grün-gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - PE-INSTA-Durchgangsklemme 2,5 mm2, 5,2mm Breite grün-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH60010CF07

  • PEN-Funktion möglich - Nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 4 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869447940

Sonepar Artikelnummer

120305703

Hersteller Artikelnummer

8WH60010CF07

Hersteller Typ

8WH6001-0CF07

Hersteller Artikel Nr.:

8WH60010CF07

PEN-Funktion möglich:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Betriebstemperatur:

-105 .. -60 °C

Breite:

5.15 mm

Höhe:

59.5 mm

Tiefe:

42.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.011 kg

    Klemme, iPo-Steckanschluss, Installationsklemme, PE/PEN-Klemme, 2,5mm², grün-gelb

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • Vielseitige Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Standardisiertes und umfangreiches Zubehör
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation

    Kunden Vorteile:

    • Geeignet für viele Anwendungen in Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
    • Individuelle Wahl der passenden Anschlusstechnik für jede Verbindung
    • Übergreifende Nutzung des Beschriftungs- und Prüf Zubehörs
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie