Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - PE-INSTA-Durchgangsklemme 6 mm2, 8,2mm Breite grün-gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - PE-INSTA-Durchgangsklemme 6 mm2, 8,2mm Breite grün-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH60010CH07

  • PEN-Funktion möglich - Nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869448022

Sonepar Artikelnummer

120302556

Hersteller Artikelnummer

8WH60010CH07

Hersteller Typ

8WH6001-0CH07

Hersteller Artikel Nr.:

8WH60010CH07

PEN-Funktion möglich:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

8.15 mm

Höhe:

66.01 mm

Tiefe:

48.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.022 kg

    Klemme, iPo-Steckanschluss, Installationsklemme, PE/PEN-Klemme, 6mm², grün-gelb

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen
    • Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten der Anschlusstechniken
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüf Zubehör, übergreifend nutzbar
    • Geeignet für jede Verbindung im Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie