Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - PE-KLEMME, 50mm2 IPO-STECKANSCHLUSS GELB-GRUEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - PE-KLEMME, 50mm2 IPO-STECKANSCHLUSS GELB-GRUEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH60000CN07

  • PEN-Funktion möglich - Nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 .. 70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10 .. 50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10 .. 70 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869533339

Sonepar Artikelnummer

120945115

Hersteller Artikelnummer

8WH60000CN07

Hersteller Typ

8WH6000-0CN07

Hersteller Artikel Nr.:

8WH60000CN07

PEN-Funktion möglich:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10 .. 70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10 .. 70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10 .. 70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

20 mm

Höhe:

101 mm

Tiefe:

96.65 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.199 kg

    Klemme, iPo-Steckanschluss, PE/PEN-Klemme, 50mm², grün-gelb

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • Passend für Kabelquerschnitte bis 50mm²
    • Vielseitige Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
    • Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör
    • Berührungsschutz gemäß Standard für erhöhte Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt garantiert
    • Leicht lösbare Anschlüsse für elektrische Verbindungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für verschiedene Anwendungen
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie