SIEMENS - PE-Klemme IPO-Technik, 6mm2 Breite 8,2mm, gelb-grün 2 Schlusspunkte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH60000CH07
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869471495
Sonepar Artikelnummer
120588121
Hersteller Artikelnummer
8WH60000CH07
Hersteller Typ
8WH6000-0CH07
Hersteller Artikel Nr.:
8WH60000CH07
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
8.15 mm
Höhe:
57.73 mm
Tiefe:
42.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg
- Leiterquerschnitt: 6mm²
- Farbe: grün-gelb
- Anschlussarten: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Berührungsschutz: Standardmäßig vorhanden
- Dauerhaft sicherer Kontakt.
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen.
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen.
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Klemme, iPo-Steckanschluss, PE/PEN-Klemme, 6mm², grün-gelb
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


