Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - PE-Klemmleiste Schraubtechnik PE=6x 16mm2 und 28x 10mm2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - PE-Klemmleiste Schraubtechnik PE=6x 16mm2 und 28x 10mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GB50115KM

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869461854

Sonepar Artikelnummer

120593100

Hersteller Artikelnummer

8GB50115KM

Hersteller Typ

8GB5011-5KM

Hersteller Artikel Nr.:

8GB50115KM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.131 kg

    Pе-Klemmleiste Schraubtechnik PE=6x 16mm2 und 28x 10mm2 Kleinverteiler ALPHA SIMBOX

    Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen.

    Technische Details:

    • Verdrahtungsräume: großzügig dimensioniert in der ALPHA SIMBOX XL.
    • Kompatibilität: umfangreiches Zubehörpaket für Unterputzverteiler/Hohlwandverteiler (Klemmen, Abdeckstreifen, Türschloss).

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Nutzung des verfügbaren Raums, ideal für beengte Platzverhältnisse.
    • Einfache Montage und Flexibilität durch umfangreiches Zubehör.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie