SIEMENS - PE-Reihenklemme für Installationsklemme Anschlussquerschnitt16 mm2 Farbe Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH12010CK07
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869585796
Sonepar Artikelnummer
121120534
Hersteller Artikelnummer
8WH12010CK07
Hersteller Typ
8WH1201-0CK07
Hersteller Artikel Nr.:
8WH12010CK07
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur:
-60 .. 85 °C
Breite:
50 mm
Höhe:
49.5 mm
Tiefe:
12.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.049 kg
- Produkttyp: Schraubanschluss
- Anwendungsbereich: Installationsklemme
- Farbe: grün-gelb
- Maximaler Querschnitt: 16mm²
- Sichere und zuverlässige Verbindung von Leitungen
- Einfache Installation durch Schraubanschluss
- Hohe Sichtbarkeit dank der grün-gelben Farbe
- Geeignet für PE/PEN-Anwendungen
Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, PE/PEN-Klemme, 16mm², grün-gelb
Die Klemme dient zur sicheren Verbindung von elektrischen Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 16mm².
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


