SIEMENS - PE-Reihenklemme für Installationsklemme Anschlussquerschnitt35 mm2 Farbe Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH12010CM07
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.8 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75 .. 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869585802
Sonepar Artikelnummer
121120527
Hersteller Artikelnummer
8WH12010CM07
Hersteller Typ
8WH1201-0CM07
Hersteller Artikel Nr.:
8WH12010CM07
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.8 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur:
-60 .. 85 °C
Breite:
58 mm
Höhe:
48.6 mm
Tiefe:
15 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.067 kg
- Typ: Schraubanschluss
- Funktion: Installationsklemme
- Geeignet für: PE/PEN-Kabel
- Querschnitt: 35mm²
- Farbe: grün-gelb
- Einfache und sichere Installation von Erdungsverbindungen.
- Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
- Hohe Kontaktkraft für optimale elektrischen Verbindung.
Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, PE/PEN-Klemme, 35mm², grün-gelb
Die Installationsklemme mit Schraubanschluss eignet sich zur elektrischen Verbindung von PE/PEN-Leitungen und zeichnet sich durch ihre hohe Anschlussfähigkeit aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


