SIEMENS - PE-Verlängerungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA68900EA
Bemessungsstrom In - 63 A
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209725416
Sonepar Artikelnummer
120227552
Hersteller Artikelnummer
3RA68900EA
Hersteller Typ
3RA6890-0EA
Hersteller Artikel Nr.:
3RA68900EA
Bemessungsstrom In:
63 A
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
- Modularer Aufbau für flexible Anpassungen
- Hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit
- Einfache Handhabung und Installation
- Erfüllt alle relevanten Sicherheitsstandards
- Optimale Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen
- Reduzierung der Installations- und Wartungskosten
- Langfristige Nutzung dank aktueller Technologie
- Verbesserte Sicherheit durch geprüfte Produkteigenschaften
PE-Verlängerungsstecker
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


