SIEMENS - PE400-8SFP Port Extender, 8x SFP für Erweiterung von XM-400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK54008AS008AP2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 1
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622140987
Sonepar Artikelnummer
120755528
Hersteller Artikelnummer
6GK54008AS008AP2
Hersteller Typ
6GK5400-8AS00-8AP2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK54008AS008AP2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
1
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
-99999
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
-99999
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.772 kg
- Erweiterung um 8x 100/1000 Mbit/s SFP
- Modulares System für flexible Anpassung an Netzwerkstruktur
- Hohe Performance durch Gigabit Ports
- Werkzeuglose Montage eines Port Extenders
- Kompatibel mit FC FO Plugs und Selbstkonfektionierungs-Kits (LC)
- Vorkonfektionierte Fast Connect Stecker- und Leitungsvarianten verfügbar
- Erhebliche Kostenersparnis durch modulares System
- Einfache Anpassung der Netztopologie und Portart
- Durchgängiges industrielles Netzwerk für Daten, Sprache und Video
- Flexibilität bei der Erweiterung des Netzwerks
Pe400-8sfp Port Extender
Der PE400-8SFP Port Extender ist eine Erweiterung für den SCALANCE XM-400, die um 8x 100/1000 Mbit/s SFP erweitert werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


