SIEMENS - PE408 Port Extender, 8x RJ45 für Erweiterung von XM-401

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK54080GA008AP2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 1
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622140994
Sonepar Artikelnummer
120755529
Hersteller Artikelnummer
6GK54080GA008AP2
Hersteller Typ
6GK5408-0GA00-8AP2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK54080GA008AP2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
1
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
-99999
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
-99999
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
-99999
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.795 kg
- Erweiterung um 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45
- Modulares System für elektrische IE-Netze
- Werkzeuglose Montage
- Hohe Performance durch Gigabit Ports
- Kompatibel mit FC FO Plugs und Koffer zur Selbstkonfektionierung von FO-Leitungen (LC)
- Erhebliche Kostenersparnis durch modulares System und Porterweiterung
- Einfach anpassbare Netzstruktur und -topologie
- Durchgängiges industrielles Netzwerk für Daten, Sprache und Video
- Erweiterbarkeit jederzeit möglich
Pe408 Port Extender Für Scalance Xm-400
Der PE408 Port Extender ermöglicht die flexible Erweiterung von SCALANCE XM-400 durch 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


