SIEMENS - PE408PoE Port Extender, 8x RJ45 (bis 8x PoE) für Erweiterung von XM-402

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK54080PA008AP2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622173985
Sonepar Artikelnummer
120755532
Hersteller Artikelnummer
6GK54080PA008AP2
Hersteller Typ
6GK5408-0PA00-8AP2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK54080PA008AP2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
1
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
-99999
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
-99999
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
-99999
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
30 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.832 kg
- Erweiterung: 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- PoE Standard: IEEE802.3AT, separate Stromversorgung notwendig
- Modularität: Flexibel anpassbar und jederzeit erweiterbar
- Installation: Werkzeuglose Montage an das Grundgerät oder an einen weiteren Port Extender
- Leistung: Hohe Performance durch Gigabit Ports
- Erhebliche Kostenersparnis durch modulares System und Erweiterung
- Einfacher Aufbau von elektrischen IE-Netzen mit PoE-Unterstützung
- Anpassbare Netztopologie und Portart für spezifische Anforderungen
- Durchgängiges industrielles Netzwerk für Daten, Sprache und Video
- Erleichterter Selbstkonfektionsprozess mit zusätzlichen Materialien wie FC FO Plugs und Fast Connect Steckern
Pe408PoE Port Extender
Der PE408PoE Port Extender erweitert die SCALANCE XM-400 managed modular IE Switches um 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports mit Power-over-Ethernet (PoE) Unterstützung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


