Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Pedaltaster, 2W, 2-pedalig, ohne Schutzhaube

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Pedaltaster, 2W, 2-pedalig, ohne Schutzhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE39345CB20

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - Nein

  • Mit Verriegelung - Nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209391680

Sonepar Artikelnummer

120584038

Hersteller Artikelnummer

3SE39345CB20

Hersteller Typ

3SE3934-5CB20

Hersteller Artikel Nr.:

3SE39345CB20

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

Nein

Mit Verriegelung:

Nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5 A

Breite:

212 mm

Höhe:

108 mm

Tiefe:

34 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.718 kg

    Pedaltaster 2 Wechsler 2-pedalig, ohne Schutzhaube

    Der Pedaltaster SIRIUS 3SE39 dient als Betätigungseinrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, z. B. an Pressen oder Stanzen, und ist ideal, wenn die Hände frei bleiben sollen.

    Technische Details:

    • 2-pedalig Ausführung
    • Ohne Schutzhaube
    • Geeignet für den Einsatz an gefährdeten Anlagenteilen

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht freihändiges Arbeiten
    • Erhöht die Sicherheit bei der Bedienung von Maschinen
    • Optimiert die Effizienz in Arbeitsabläufen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie